Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke für Justrite® Sicherheits-Standascher, alubeschi 225332-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225332-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JSM26830AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Müllsäcke
Abfallsäcke für Justrite® Sicherheits-Standascher, alubeschichtet, 250er-Pack Die Abfallsäcke für den Sicherheitsbehälter, alubeschichtet, können Sie zusätzlich in die Behälter der Sicherheitsascher einsetzen, wodurch Ihnen das Reinigen des Behälters erleichtert wird. Die Abfallsäcke sind nicht brennbar. Mit Aluminium beschichtet Feuerhemmend Eigenschaften = alubeschichtet Eigengewicht = 16 kg VE = 250 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
16
Eigenschaften:
alubeschichtet
VE:
250 Stk/VE
HEIGHT GRO:
406.00 mm
WIDTH GRO:
406.00 mm
DEPTH GRO:
508.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 4,07816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.151,01*
€ 1.369,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.144,64*
€ 1.362,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.100,80*
€ 1.309,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.066,26*
€ 1.268,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.019,54*
€ 1.213,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.