| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-225353-YY Herst.-Nr.: GEKKO135X1350 EAN/GTIN: 4055531007710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VETTER® GEKKO magnetische Antirutsch-Auflage für Gabelzinken, LxB 1.350 x 135 mm Die magnetische Anti-Rutschauflage GEKKO von VETTER sorgt für besten Grip auf den Gabelzinken. Das Abrutschen von Ware wird vermieden. Außerdem wird die Oberfläche des Transportguts geschont und es wird eine Reduzierung von Vibrationen und Lärm erzielt. Dank magnetischer Haftung lässt sich die Auflage innerhalb weniger Sekunden auf den Gabelzinken montieren bzw. demontieren. Hohe Antirutschwirkung für das Ladegut Schnelle Montage aufgrund magnetischer Haftung Mehr Sicherheit und Stabilität beim Transport unterschiedlichster Ladungen Lange Lebensdauer aufgrund der Abrieb- und Schnittfestigkeit Lärmreduzierung Antirutsch-Auflage für Innen- und Außenbereich Einfache Anbringung am Mast bei Nichtnutzung Für einen Einsatz am Hubwagen geeignet Breite = 135 mm Material = Gummi Oberfläche = rau Eigengewicht = 2,5 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 135 mm | Eigengewicht: | 2.5 kg | Material: | Gummi | Oberfläche: | rau | HEIGHT GRO: | 400.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.390000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gabelzinken und Wiegegabeln für Stapler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |