Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® GEKKO magnetische Antirutsch-Auflage für Gabelzinken 225355-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225355-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     GEKKO145X0750
EAN/GTIN:
     4055531007734
Suchbegriffe:
Ersatz-Gabelzinken
Gabelzinken
gabelzinken
VETTER® GEKKO magnetische Antirutsch-Auflage für Gabelzinken, LxB 750 x 145 mm Die magnetische Anti-Rutschauflage GEKKO von VETTER sorgt für besten Grip auf den Gabelzinken. Das Abrutschen von Ware wird vermieden. Außerdem wird die Oberfläche des Transportguts geschont und es wird eine Reduzierung von Vibrationen und Lärm erzielt. Dank magnetischer Haftung lässt sich die Auflage innerhalb weniger Sekunden auf den Gabelzinken montieren bzw. demontieren. Hohe Antirutschwirkung für das Ladegut Schnelle Montage aufgrund magnetischer Haftung Mehr Sicherheit und Stabilität beim Transport unterschiedlichster Ladungen Lange Lebensdauer aufgrund der Abrieb- und Schnittfestigkeit Lärmreduzierung Antirutsch-Auflage für Innen- und Außenbereich Einfache Anbringung am Mast bei Nichtnutzung Für einen Einsatz am Hubwagen geeignet Breite = 145 mm Material = Gummi Oberfläche = rau Eigengewicht = 1,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Eigengewicht:
1.7 kg
Material:
Gummi
Oberfläche:
rau
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
1.350000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Gabelzinken und Wiegegabeln für Stapler, Gabelstapler Anbaugeräte und Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 119,52*
€ 148,64*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 148,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 148,71*
€ 176,9649
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,83*
€ 175,9177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,0046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,78*
€ 161,5782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 122,78*
€ 146,1082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 297,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.