Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® PE-Säureschrank, HxBxT 930 x 910 x 550 mm, 1 Fachb 225558-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225558-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB24015WH
EAN/GTIN:
     697841134980
Suchbegriffe:
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
säuren- und laugenschrank
Justrite® PE-Säureschrank, HxBxT 930 x 910 x 550 mm, 1 Fachboden, manuell schließend Säuren mehrfach abgesichert lagern: im Justrite® PE-Säureschrank. Der metallfreie Schrank bietet Platz für starke Säuren, die u. a. auf einem höhenverstellbaren Boden Platz finden. Im Fall einer Leckage fängt ein auslaufsicherer Behälter im Bodenbereich ausgetretene Flüssigkeit auf. Der Schrank lässt sich per 3-Punkt-Schloss verriegeln und optional mittels Vorhängeschloss sichern. Metallfreier Justrite® PE-Säureschrank zum Lagern aggressiver Flüssigkeiten Auslaufsicherer 51-mm-Auffangbehälter 3-Punkt-Türverschluss zum Sichern größerer Bestände Boden im 76- mm-Raster höhenverstellbar Optionales Vorhängeschloss (für Diebstahlschutz) Schranknutzung = Feuerbeständig Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 72,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
72.6 kg
Korpus Farbe:
weiß
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
939.80 mm
WIDTH GRO:
914.40 mm
DEPTH GRO:
558.80 mm
WEIGHT GRO:
72.570000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.426,59*
€ 4.701,27*
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 7.660,43*
€ 7.982,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.701,27*
€ 5.594,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.647,46*
€ 5.530,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.501,16*
€ 5.356,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.435,31*
€ 5.278,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.426,59*
€ 5.267,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.