Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, mit 4 Sicherheitsh 225752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225752-YY
Herst.-Nr.:
     53202030
EAN/GTIN:
     4055091217680
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse
SCHILLING Alu-Lasttraverse in H-Bauweise, mit 4 Sicherheitshaken, Hauptträger 2 m, Querträger 3 m, TK 2.000 kg Mit der SCHILLING Alu-Lasttraverse in H-Bauweise mit 4 Sicherheitshaken heben und wenden Sie schwere Güter – je nach Ausführung mit einer Tragkraft von 1.000, 1.500, 2.000 oder 3.000 kg. An 4 verstellbaren Sicherheitshaken richten Sie die Last gleichmäßig aus und transportieren sie zum Zielort. Aluminium-Traverse mit Schnellrastsystem Tragkraft zwischen 1.000 bis 3.000 kg je nach Ausführung 4 Sicherheitshaken unter Last 360° drehbar Höhe = 600 mm Breite = 1996 mm Tiefe = 3226 mm Material = Aluminium Tragkraft = 2000 kg Eigengewicht = 173 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1996 mm
Eigengewicht:
173 kg
Höhe:
600
Tiefe:
3226 mm
Tragkraft:
2000 kg
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
545.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
249.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: Krantraversen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.105,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.352,42*
€ 5.179,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.303,41*
€ 5.121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.175,83*
€ 4.969,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.123,15*
€ 4.906,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.105,41*
€ 4.885,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.