Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre, pannensichere Bereifung mit Kugellager, 80 l, re 226888-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-226888-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818216
EAN/GTIN:
     8718692436664
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Schubkarre, pannensichere Bereifung mit Kugellager, 80 l, rechteckige Mulde Bauschutt, Gartenabfälle und anderes Material effizient abtransportieren: Nutzen Sie dafür die ergonomisch ausgestattete Schubkarre inkl. pannensicherer Bereifung mit Kugellager und 80 l Fassungsvermögen. Schubkarre mit pannensicherer Bereifung Aus stabilem Stahl Komplett geschweißt Ergonomisch geformte Sicherheits-Handgriffe mit Knöchelschutz Fassungsvermögen: 80 l Tragkraft = 250 kg Bereifung = Polymerbereifung Reifen Lagerung = Kugellager Rad Durchmesser = 400 mm
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polymerbereifung
Reifen Lagerung:
Kugellager
Rad Durchmesser:
400 mm
Tragkraft:
250 kg
Mulde Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre, Schubkarren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 178,16*
€ 216,8231*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 240,76*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 175,69*
€ 241,60*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 251,65*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 319,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.