| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-227039-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4707020146 EAN/GTIN: 4016208098417 |
| |
|
| | |
| STOKO Hautschutzcreme Stokoderm Aqua PURE 1l Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regenerierung der natürlichen Hautbarriere unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche Anwendung: regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.060000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 33049900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |