Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKO Handreiniger Solopol Classic EXTRA 2l 227084-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227084-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4707020172
EAN/GTIN:
     4016208098660
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
STOKO Handreiniger Solopol Classic EXTRA 2l Handreiniger für extrem starke ölige Verschmutzungen lösemittelfreie Rezeptur mit hervorragender Reinigungskraft zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen mit dem natürlichen Reibemittel Astopon® werden Verschmutzungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen Reinigungsgrad 5 Anwendung: zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen Weitere technische Eigenschaften Ausführung: parfümiert beige Gebinde: Kartusche passend für: 4707 020 190
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
2.310000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34011900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
4
€ 7,50*
ab € 16,32*
€ 22,29*
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 17,03*
€ 22,76*
1 Tag
132
1
€ 5,45*
ab € 17,10*
€ 22,86*
4 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 22,92*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 13,84* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson
SOL2LT
ab € 12,855*
Ähnlich
SC Johnson
ULT70W
ab € 9,94*
Ähnlich
SC Johnson
KSP2LT
ab € 24,48*
Ähnlich
SC Johnson
ULT150W
ab € 23,35*
Ähnlich
SC Johnson
SCP2LT
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.