Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKO Hautschutzsalbe Travabon® 1l Kartusche 227088-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227088-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4707020144
EAN/GTIN:
     4016208097939
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
STOKO Hautschutzsalbe Travabon® 1l Kartusche Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden Weitere technische Eigenschaften
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33049900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 24,94*
€ 30,21*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 25,20*
€ 30,36*
9 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 30,64*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 26,18*
€ 31,38*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 39,86*
€ 47,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 39,86* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
20853
ab € 3,02*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ1L
ab € 27,61*
Ähnlich
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,33*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ100ML
ab € 3,22667*
Ähnlich
SC Johnson
SGP100ML
ab € 4,09*
Ähnlich
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,87*
Ähnlich
STOKO
SGP1L
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.