Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Canvas 320 Gr.58 227329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227329-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4705039006
EAN/GTIN:
     4030913039909
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose Canvas 320 Gr.58 65 % Polyester / 35 % Baumwolle Canvas-Bindung ca. 320 g/m² Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Knietaschen aus Cordura® 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche Gummizug im Bund rechts 1 verstärkte Gesäßtasche Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² Ausführung: original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung Norm: DIN EN ISO 6330 Farbigkeit: mehrfarbig verfügbare Farben: kornblau/kornblau, grün/grün, reinweiß/reinweiß, grau/schwarz, schwarz/schwarz, khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/rot, marine/marine verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Gewicht (netto): 0,74 kg Ökotex 100: II mit Hautkontakt Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 UV-Protect: 80 UV-Zertifikat: UVS 064178
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.810000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034311
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,41*
€ 25,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 26,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,52*
€ 26,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 27,36*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 30,68*
€ 37,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,51*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,45*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,75*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.