Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKO Hautschutzcreme Stokoderm Grip PURE 1l 227577-YY


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227577-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4707020143
EAN/GTIN:
     4016208098233
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
STOKO Hautschutzcreme Stokoderm Grip PURE 1l universelle Creme mit Eucoriol® zur Anwendung vor Arbeitsbeginn, mit einzigartigem hautstärkendem Wirkstoff gegen Hauterweichung unter Handschuhen und persönlicher Schutzausrüstung und zur Verbesserung der Griffigkeit spezieller Schutz gegen wässrige und nicht wasserlösliche Verschmutzungen unparfümiert und farbstofffrei geeignet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche Schutzgrad 2 Anwendung: bei wechselnde Arbeitsstoffen, beim vorübergehenden Tragen von Handschuhen oder persönlicher Schutzausrüstung Weitere technische Eigenschaften Ausführung: unparfümiert e
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
1.080000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33049900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
pro Flasche
€ 5,45*
ab € 32,42*
€ 39,20*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 40,43*
4 Tage
33
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 34,35*
€ 41,54*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 41,57*
Lager 4445
80
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 53,15*
€ 63,25*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 63,25*
€ 75,27
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 63,09*
€ 75,08
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 61,58*
€ 73,28
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 60,34*
€ 71,80
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 56,71*
€ 67,48
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Flasche
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
20853
ab € 2,96667*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ100ML
ab € 2,96667*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ1L
ab € 24,64*
Ähnlich
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,36*
Ähnlich
SC Johnson
TVC1L
ab € 22,26334*
Ähnlich
SC Johnson
SGP100ML
ab € 4,12*
Ähnlich
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.