Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD+DÖHLE Forstschutzhose Komfort Gr.54 227626-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-227626-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000379433
EAN/GTIN:
     4007581411740
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
LEIPOLD+DÖHLE Forstschutzhose Komfort Gr.54 60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m² moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern neue Farbkombination rot/neongelb angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage Bund mit Klett weitenregulierbar Gürtelschlaufen hochgezogener Nierenbereich strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche 1 Kettensägenschlüsseltasche EN 381-5 Kl. 1 Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 240g/m² Kategorie: II Norm: EN381-5 Form A Kl.1
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
1.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034311
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 100,96*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 84,27*
€ 101,05*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 101,47*
5 Tage
13
€ 8,90*
ab € 92,19*
€ 109,61*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 110,20*
€ 131,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/48
ab € 84,31*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/50
ab € 84,59*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/52
ab € 84,34*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/L
ab € 51,18*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/M
ab € 50,94*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/XL
ab € 50,94*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/XXL
ab € 51,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.