| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-227776-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000378595 EAN/GTIN: 4025888255829 |
| |
|
| | |
| SAFESTYLE Warnschutz-Pilotenjacke Mats Gr.XXXL EN ISO 20471 Kl 3 EN 343 Kl 3/1 EN ISO 13688 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet Material ist wind- und wasserdicht Wassersäule: 2000 mm Nähte geschweißt Kapuze im Kragen integriert fleecegefütterter Kragen Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund Strickbund am Saum mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Weitere technische Eigenschaften PSA-Kategorie: II Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 190.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 440.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.320000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62033310 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,92* | € 32,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,79* | € 33,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,29* | € 33,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,26* | € 34,47* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,44* | € 50,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|