Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMODORO Mens Premium T-Shirt Gr.XL schwarz 228059-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228059-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000377302
EAN/GTIN:
     4250484217982
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
PROMODORO Mens Premium T-Shirt Gr.XL schwarz 100 % Baumwolle, ca.180 g/m² langstapelig, gekämmt und ringgesponnen Rippbündchen mit Elastan Schlauchware mit Nackenband und verstärkte Schulternähte, waschen bei 60 °C Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
155.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.230000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61091000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenhemd größe xl, Arbeits-T-Shirts
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,46*
2 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,64*
3 Tage
4387
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,70*
1 Tag
69
1
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 7,76*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-9D
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.