Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose SEBASTIAN Gr.46 schwarz FHB 228118-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228118-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000378970
EAN/GTIN:
     4055091298948
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB Zunfthose SEBASTIAN Gr.46 schwarz FHB 65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 310 g/m² ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit elastische Seitenkeile höher geschnittener Bund im Rücken jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 310g/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
.960000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034211
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose grösse 46, zimmermannshose, zunfthose schwarz, Arbeitsbundhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.