Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FHB Arbeitshose FLORIAN Gr.58 228122-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228122-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000378986
EAN/GTIN:
     4030646301632
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB Arbeitshose FLORIAN Gr.58 Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit elastische Seitenkeile jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034311
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 49,05*
€ 64,55*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 53,04*
€ 65,03*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 54,91*
€ 67,32*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 55,19*
€ 67,48*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 71,81*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
125100-1220-46
ab € 49,15*
Ähnlich
FHB
125100-3620-46
ab € 49,13*
Ähnlich
FHB
125100-1220-48
ab € 49,25*
Ähnlich
FHB
125100-3620-48
ab € 48,70*
Ähnlich
FHB
125100-1220-50
ab € 49,28*
Ähnlich
FHB
125100-3620-50
ab € 48,69*
Ähnlich
FHB
125100-1220-52
ab € 49,15*
Ähnlich
FHB
125100-1220-54
ab € 48,95*
Ähnlich
FHB
125100-1220-56
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.