Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ SportTac™ 228243-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228243-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370435
EAN/GTIN:
     7318640044852
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M™ Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ SportTac™ ein elektronischer, pegelabhängiger Gehörschützer – speziell für den Jagd- und Schießsport entwickelt während schädliche Schallpegel zuverlässig gedämpft werden, sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke zu hören oder werden sogar verstärkt die sanfte niveuabhängige Funktion verhindert dabei ein abruptes Abschalten des Tons zusätzlich ist der Gehörschützer mit einer automatischen Abschaltfunktion und einem Audioeingang für externe Funkgeräte ausgestattet zusammenklappbar zur einfachen Aufbewahrung im Set enthalten sind 2x 1,5 V AAA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 600 Stunden EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 16 dB Weitere technische Eigenschaften Ausführung: pi
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
215.00 mm
WIDTH GRO:
105.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
.530000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85184000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 161,23*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 162,65*
1
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 183,00*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 183,01*
Lager 4445
80
1
Frei Haus
ab € 222,47*
€ 256,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.