| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228525-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000381179 EAN/GTIN: 4029148499855 |
| |
|
| | |
| TERRATREND Herrenpoloshirt Gr.L 100 % Polyester mit modisch abgesetzten Kontrastfarben aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 6.00 mm | WIDTH GRO: | 310.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | .309000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61052010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,25* | € 16,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,39* | € 16,90* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,45* | € 17,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,81* | € 17,37* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,64* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|