| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228654-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000373353 EAN/GTIN: 4025888026719 |
| |
|
| | |
| FELDTMANN Forstsicherheitsstiefel Ulme Gr.43 nach DIN EN ISO 20345 SB E EN ISO 17249 Klasse 3 FPA-anerkannt mit Stahlkappe Schnittschutzeinlage Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi verstärkter, stabiler Fersenschutz Schaft aus 100 % Naturkautschuk großzügig bemessene Passform zusätzlicher Zehenfreiraum optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen Futter 100 % Baumwolle Schafthöhe: ca. 37 cm Weite: extra breit Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl Kategorie: III Ausführung: KWF-geprüft Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 305.00 mm | DEPTH GRO: | 380.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.180000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschutzstiefel 43, arbeitsstiefel, forststiefel schnittschutzklasse 3 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,40* | € 70,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,57* | € 70,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,29* | € 74,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 63,49* | € 75,05* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 103,35* | € 119,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 103,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|