| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228655-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000373354 EAN/GTIN: 4025888026726 |
| |
|
| | |
| FELDTMANN Forstsicherheitsstiefel Ulme Gr.44 nach DIN EN ISO 20345 SB E EN ISO 17249 Klasse 3 FPA-anerkannt mit Stahlkappe Schnittschutzeinlage Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi verstärkter, stabiler Fersenschutz Schaft aus 100 % Naturkautschuk großzügig bemessene Passform zusätzlicher Zehenfreiraum optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen Futter 100 % Baumwolle Schafthöhe: ca. 37 cm Weite: extra breit Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl Kategorie: III Ausführung: KWF-geprüft Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 390.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.280000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, forststiefel schnittschutzklasse 3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,46* | € 69,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,60* | € 70,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,35* | € 74,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,26* | € 74,51* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 103,33* | € 119,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 103,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|