| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228895-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000378092 EAN/GTIN: 4029148616207 |
| |
|
| | |
| TERRATREND Pilotenjacke Gr.XL robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle gefüttert wattiert viele funktionelle Taschen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 340.00 mm | DEPTH GRO: | 550.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.228000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62033310 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 42,38* | € 55,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,19* | € 59,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 47,60* | € 62,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,84* | € 62,77* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 54,07* | € 70,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|