| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228944-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000378740 EAN/GTIN: 4053813023113 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.48 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar zusätzliche Reißverschlusstasche elastischer Bundeinsatz vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Belastungspunkte mit Riegel gesichert Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633 Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 260.00 mm | DEPTH GRO: | 190.00 mm | WEIGHT GRO: | .650000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62034311 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,97* | € 66,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,93* | € 66,15* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,34* | € 67,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,08* | € 68,28* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 81,41* | € 98,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|