| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228954-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000378995 EAN/GTIN: 4030646303506 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitshose FLORIAN Gr.56 royal/schwarz Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit elastische Seitenkeile jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 190.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .810000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62034311 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,76* | € 62,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,92* | € 63,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 52,91* | € 65,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,84* | € 67,36* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 71,41* | € 86,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|