Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Norit Gr.56 schwarz/schwarz 229439-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229439-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000460960
EAN/GTIN:
     4030913960135
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose Norit Gr.56 schwarz/schwarz Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m² elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 245g/m² Kategorie: PSA-Kat. I Norm: DIN EN ISO 6330 Farbigkeit: mehrfarbig verfügbare Farben: schwarz/schwarz, schiefer/schwarz, kornblau/schwarz, sand/schwarz, grün/schwarz, oliv/schwarz, zink/schwarz, rot/schwarz verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Gewicht (netto): 0,65 kg Ökotex 100: II mit Hautkontakt Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118 UV-Protect: 80 UV-Zertifikat: UVS 144082
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
.680000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62034311
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,50*
€ 33,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 34,75*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 29,20*
€ 36,00*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 27,40*
€ 36,76*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 40,96*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
6400052
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.