Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGANA Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC 2l 229672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229672-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000473474
EAN/GTIN:
     4260029171020
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
lindesa handschutzcreme
handschutzcreme
LIGANA Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC 2l schmutzabweisend gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit silikonfrei parfümiert Weitere technische Eigenschaften Ausführung: silikonfrei, parfümiert Gebinde: greu
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
2.190000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33049900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Hautschutzmittel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 26,31*
€ 31,95*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 26,72*
€ 33,37*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 27,56*
€ 34,62*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 28,59*
€ 35,80*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 46,37*
€ 56,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386561
ab € 12,57*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13402001
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.