Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Pflaster u.Bandage Soft Foam 229764-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229764-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000386487
EAN/GTIN:
     7310610017293
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
CEDERROTH Pflaster u.Bandage Soft Foam Soft Foam Bandage Blue ist ein enganliegender elastischer Verband, der maximale Bewegungsfreiheit bietet löst sich auch nicht in Wasser latexfrei Nachfüllpackung für Wound Care Dispenser Weitere technische Eigenschaften Inhalt: Rolle 6 cm x 4,5 m passend für: Spender 4706 000 235
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
105.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 6,51*
1 Tag
146
10
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,19*
2 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 7,83*
1 Tag
146
1
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 7,93*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth
51011022
ab € 4,23*
Sonstiges
Cederroth
51011011
ab € 3,80*
Sonstiges
Cederroth
51011024
ab € 19,74*
Sonstiges
Söhngen
1009073
ab € 27,15*
Sonstiges
Cederroth
51011018
ab € 3,93*
Sonstiges
Cederroth
51011019
ab € 3,85*
Sonstiges
Cederroth
51011020
ab € 5,60*
Sonstiges
Cederroth
51011021
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.