Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORA Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.49 229936-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229936-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000373629
EAN/GTIN:
     8032690098083
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NORA Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.49 nach DIN EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle Obermaterial: PU System von BASF – ELASTOPAN (PU) Innenfutter: antibakterielles Nylonfutter Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie extrem leicht (970 g bei Gr. 42) hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und auswechselbare Ortholite® Innensohle und ergonomisch geformten Schaft hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42) Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl Zwischensohle: Stahl Ausführung: bis -20 °C Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
355.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
2.840000 kg
CUSTOMS NUMBER:
64011000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 42,70*
€ 55,15*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 42,62*
€ 55,20*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 56,55*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 43,97*
€ 56,93*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 62,39*
€ 78,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,95*
€ 86,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,66*
€ 82,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
45746-48
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.