| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230076-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000379652 EAN/GTIN: 4025888359053 |
| |
|
| | |
| CRAFTLAND Fleecejacke Tordalk Gr.XL Obermaterial: 100 % Polyester, Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 300 g/m² Material ist atmungsaktiv 1-Wege Frontreißverschluss elastische Ärmelbündchen elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen 1 Brusttasche mit Reißverschluss Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 420.00 mm | WEIGHT GRO: | .700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61033300 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,92* | € 25,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,21* | € 26,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,85* | € 26,55* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,01* | € 27,35* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,28* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|