| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230168-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371638 EAN/GTIN: 4008198772071 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Chemiehandschuh Camapren 720 Gr.7 nach EN 374 Kat. III Material: Polychloropren und Naturlatex velourisiert profiliert gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 1 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: profiliert, m.Stretchrand Stärke ca.: 0,65mm Norm: EN 388, EN 374 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe |
| | |
| |