| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-230911-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8000094653 EAN/GTIN: 4260029173543 |
| |
|
| | |
| GREVEN Hautschutz-/pflegecreme LINDESA mit natürlichem Bienenwachs schwach fettend schnell einziehend silikonfrei parfümiert bei eher geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen schwache Säuren, Alkalien und organische Sunstanzen hervorragend als Pflegecreme, auch bei beanspruchter Haut Anwendung: vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßgi verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen soltle die Anwendung wiederholt werden Weitere technische Eigenschaften Ausführung: zieht schnell ein, silikonfrei Gebinde: Tube Reinigungsbereich: geringe Belastungen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 145.00 mm | WIDTH GRO: | 35.00 mm | DEPTH GRO: | 65.00 mm | WEIGHT GRO: | .120000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, feuchtigkeitscreme, lindesa bienenwachs, Hautschutzmittel |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,16* | € 3,54* | | | | | 15 Tage | | | 24 | | € 6,95* | ab € 3,01* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,47* | € 4,04* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,57* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0457* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|