| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-231250-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000375535 EAN/GTIN: 7322301620545 |
| |
|
| | |
| KANSAS Handwerkerhose 288 PS25 Gr.C56 Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 290 g/m² Stretchmaterial aufgeraute Innenseite ergonomisch geformte Knie CORDURA®- verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster 2 CORDURA®- verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche Beintasche mit Handytasche D-Ring 2 Hammerschlaufen OEKO-TEX® zertifiziert Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 270.00 mm | DEPTH GRO: | 370.00 mm | WEIGHT GRO: | .940000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62034311 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 62,30* | € 78,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,45* | € 78,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,57* | € 80,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,40* | € 82,14* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 81,82* | € 99,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|