| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-231414-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000381183 EAN/GTIN: 4029148577263 |
| |
|
| | |
| TERRATREND Herrenhose Gr.46 65 % Polyester / 35 % Baumwolle mit modisch abgesetzten Kontrastfarben sehr festes und langlebiges Obermaterial scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten Stretcheinsätze Ringschlaufen für den Gürtel mit Zollstocktasche versehen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .840000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62034311 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,11* | € 30,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,34* | € 30,42* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 23,61* | € 31,85* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,58* | € 31,93* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,91* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|