Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGANA Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC 250 ml 231617-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231617-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000473473
EAN/GTIN:
     4260029170993
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
Sonnenschutz-Creme
Sonnenschutz-Lotion
LIGANA Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC 250 ml schmutzabweisend gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit silikonfrei parfümiert Weitere technische Eigenschaften Ausführung: silikonfrei, parfümiert Gebinde: greu
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.280000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,79*
18 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,74*
2 Tage
86
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,74*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,22*
€ 6,10*
Lager 4445
80
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02884* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12952014
ab € 2,54*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12985011
ab € 2,67*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12984001
ab € 2,41*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12904001
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.