| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-231766-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370093 EAN/GTIN: 7312550348314 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Avatar™ EN 166 Bügel EN 166 F KN ausgerichtet auf den Komfort des Trägers bietet diese anpassbare Schutzbrille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten indirektes Belüftungssystem sowie innovative HydroShield-Antibeschlag-Beschichtung und Kratzfestigkeit sorgen dafür, dass die Sichtscheiben klar bleiben Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: HydroShield Beschichtung Scheibenkennzeichnung: Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 165.00 mm | WEIGHT GRO: | .050000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90049010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |