| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-231795-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000379573 EAN/GTIN: 4250484229541 |
| |
|
| | |
| PROMODORO Langarm-T-Shirt Men’s Premium Gr.XXL 100 % Baumwolle, ca. 180 g/m² langstapelig, gekämmt und ringgesponnen moderner Schnitt mit Nackenband ohne Seitennähte verstärkte Schulter- und Doppelnähte weiches Griffgefühl aufgrund der besonders feine Oberfläche Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .280000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61091000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 10,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,68* | € 10,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,58* | € 11,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,75* | € 11,05* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,65* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|