Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine PS SuperFLAT "FM", Drehteller Ø 1.650 mm, Wi 232114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232114-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M370124
EAN/GTIN:
     4055091218748
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretchmaschine PS SuperFLAT "FM", Drehteller Ø 1.650 mm, Wickelhöhe 2.500 mm Superflache Qualität für höchste Ansprüche: Der extra-niedrige Drehteller der Stretchmaschine PS SuperFLAT ermöglicht ein Beschicken der Anlage von allen Seiten. Für den Antrieb des Stretchgeräts ist eine raumfahrterprobte, zuverlässige Gliederkette verbaut. Mit unterschiedlichen Folienschlitten erhältlich. Top-Antrieb durch 9-mm-Hochleistungs-Gliederkette (aus der Luft- und Raumfahrt) Extra-flacher Drehteller (nur ca. 28 mm hoch) Max. Palettengewicht: 1.200 kg 6 Wickelprogramme zur Auswahl (32 weitere Programme speicherbar) Handbetrieb, Automatik oder mit vorgegebener Höhe Optional mit Magnetfeldbremse (FM), Folienvordehnung mit festem Vordehnungs-Satz (PW) oder stufenloser Vordehnung (ULTRA) Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 1.200 kg Folien Bremse = Magnetfeldbremse Stretch-Zyklen = Hochwickeln Kreuzwicklung mit Deckblattfunktion Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 32 Wickelhöhe = 2500 mm Säulen Höhe = 2582 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1650 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 12 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 1000 mm Palettenhöhe max. = 2500 mm Palette max. Gewicht = 1200 kg Grundfläche Länge = 2828 mm Grundfläche Breite = 1680 mm Folie Breite = 500 mm Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 450 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
32
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Bedienung:
elektrisch
Belastbarkeit:
1200 kg
Drehteller Durchmesser:
1650 mm
Eigengewicht:
450 kg
Grundfläche Breite:
1680 mm
Grundfläche Länge:
2828 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
12 U/min
Palette Breite max.:
1000 mm
Palette max. Gewicht:
1200 kg
Paletten Höhe max.:
2500 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz\;RAL 2004 reinorange\;
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2582 mm
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Hochwickeln\;Kreuzwicklung\;mit Deckblattfunktion\;
Wickelhöhe:
2500 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Folien Bremse:
Magnetfeldbremse
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3500.00 mm
WEIGHT GRO:
500.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.711,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.028,05*
€ 8.363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.954,39*
€ 8.275,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.779,86*
€ 8.068,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.711,73*
€ 7.986,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.