Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine PS VOLTA-A "PW", Drehteller Ø 1.800 mm, Wick 232122-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232122-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M370208
EAN/GTIN:
     4055091218823
Suchbegriffe:
Drehteller Stretchmaschine
Stretchmaschine Drehteller
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretchmaschine PS VOLTA-A "PW", Drehteller Ø 1.800 mm, Wickelhöhe 2.500 mm Einfach und schnell stretchen ohne Nachdenken: Dank automatisierter Abläufe beim Anlegen, Abtrennen und Anschweißen der Folie ermöglicht die Stretchmaschine PS VOLTA-A effizientes Palettenhandling. Schnellwahltasten für Haupt-Funktionen und vorinstallierte sowie speicherbare Wickelprogramme erleichtern die Bedienung. Automatisches Anlegen, Abtrennen und Anschweißen der Folie Schnellwahltasten für Top-Funktionen Getrennt einstellbare Fuß- und Kopfwicklung Drehteller mit Sanftan- und auslauf Max. Palettengewicht: 2.000 kg 6 Wickelprogramme zur Auswahl (32 weitere Programme speicherbar) Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = vollautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 2.000 kg Folien Bremse = Fixe Vordehnung wählbar: 176-200-240-260-300-350-380-415-500% Einsatz-Hinweis = Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Vordehnung an, andernfalls wird die Stretchmaschine mit einer Vordehnung von 240% geliefert. Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Spiralwicklung Hochwickeln mit Deckblattfunktion Herunterwickeln Verstärkungswicklung Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 32 Wickelhöhe = 2500 mm Säulen Höhe = 2580 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1800 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 11 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 1000 mm Palettenhöhe max. = 2500 mm Palette max. Gewicht = 2000 kg Grundfläche Länge = 3130 mm Grundfläche Breite = 1830 mm Folie Breite = 500 mm Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 600 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
32
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Bedienung:
elektrisch
Belastbarkeit:
2000 kg
Drehteller Durchmesser:
1800 mm
Eigengewicht:
600 kg
Grundfläche Breite:
1830 mm
Grundfläche Länge:
3130 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
11 U/min
Palette Breite max.:
1000 mm
Palette max. Gewicht:
2000 kg
Paletten Höhe max.:
2500 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz\;RAL 2004 reinorange\;
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2580 mm
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Spiralwicklung\;Hochwickeln\;mit Deckblattfunktion\;Herunterwickeln\;Verstärkungswicklung\;
Wickelhöhe:
2500 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Folien Bremse:
Fixe Vordehnung wählbar: 176-200-240-260-300-350-380-415-500%
Einsatz-Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Vordehnung an\, andernfalls wird die Stretchmaschine mit einer Vordehnung von 240% geliefert.
Arbeitsweise:
vollautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3500.00 mm
WEIGHT GRO:
550.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.922,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.000,57*
€ 17.850,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.953,11*
€ 17.794,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.922,00*
€ 17.757,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.