| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-232129-YY Herst.-Nr.: M3ZAO16 EAN/GTIN: 4055091218885 |
| |
|
| | |
| Auffahrrampe für Stretchmaschine PS VOLTA/VOLTA-A mit Drehteller Ø 1.650 mm, Breite 1.000 mm Die Auffahrrampe für die Stretchmaschine PS VOLTA/ VOLTA-A lässt sich flexibel an den Drehteller anlegen. Mit einem Hubwagen können Sie die Stretchanlage jetzt einfach beschicken. Die Rampe ist in mehreren Größen für unterschiedliche Drehteller-Maße erhältlich. Auffahrrampe für Stretchmaschine PS VOLTA/ VOLTA-A Einfach mittels Hubwagen beschickbar Für verschiedene Drehteller-Ausführungen erhältlich RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Eigengewicht = 125 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 125 kg | RAL Farbe: | RAL 9005 tiefschwarz | HEIGHT GRO: | 250.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 1750.00 mm | WEIGHT GRO: | 85.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |