| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-232140-YY Herst.-Nr.: M98Z01 EAN/GTIN: 4055091218991 |
| |
|
| | |
| Sicherheitseinhausung für automatisches Palettenmagazin MaxX 15 Die Sicherheitseinhausung für das automatische Palettenmagazin MaxX 15 hält selbst hoch gestapelte Paletten am Ort und schützt das Umfeld vor herunterfallenden Paletten. Diese Funktion ist bei 25er-Magazinen gesetzlich vorgeschrieben, bei 15er-Magazinen optional erhältlich. Sicherheitseinhausung für automatisches Palettenmagazin MaxX 15 Nachträgliche Bestellung sind nur in Verbindung mit dem Max-Melder für automatisches Palettenmagazin MaxX 15 (Artikelnummer: 232141) möglich. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1450.00 mm | WIDTH GRO: | 1450.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | 50.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenmagazine |
| | |
| |