Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Stehtisch Castor, Echtholz/Stahlblech, HxBxT 1.100 x 660 232226-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232226-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     310202
EAN/GTIN:
     4260058040076
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
TKG Stehtisch Castor, Echtholz/Stahlblech, HxBxT 1.100 x 660 x 660 mm In der Pause oder für Meetings einfach mal an der frischen Luft treffen: Der Stehtisch Castor aus Echtholz und verzinktem Stahlblech für den Außenbereich macht’s möglich. Sein massiver Fuß gewährleistet einen stabilen Stand für ein rückenschonendes Beisammensein in kleiner Runde. Für den Außenbereich konzipiert Ideal für Pausen oder Meetings an der frischen Luft Stabiler Fuß für sicheren Stand Aus verzinktem, korrosionsbeständigem Stahlblech und Holz gefertigt Vandalismussicher Natürliches, umweltfreundliches Design Abmessungen (HxBxT): 1.100 x 660 x 660 mm Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Quadratisch Tischplatte Material = Holz Ausziehbar = nein Gestell Material = verzinktes Stahlblech Anbauelement = nein Höhenverstellung = nein Höhe = 1100 mm Breite = 660 mm Tiefe = 660 mm Set = nein Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Anbauelement:
nein
Gestell Material:
verzinktes Stahlblech
Tisch Form:
Quadratisch
Ausziehbar:
nein
Breite:
660 mm
Eigengewicht:
20 kg
Höhe:
1100 mm
Höhenverstellung:
nein
Set:
nein
Tiefe:
660 mm
Tischplatte Material:
Holz
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD\/Spedition
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch 1,10m höhe, bartisch, Tische für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.826,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.092,56*
€ 2.490,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,60*
€ 2.453,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,11*
€ 2.327,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,88*
€ 2.254,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,38*
€ 2.173,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.