Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Parktisch Castor, Echtholz/Stahlblech, HxBxT 750 x 1.800 232229-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232229-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     310201
EAN/GTIN:
     4260058040069
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
Picknick-Tisch
Picknicktisch
TKG Parktisch Castor, Echtholz/Stahlblech, HxBxT 750 x 1.800 x 840 mm Perfekt für die Pause: Die Parkbank Castor aus Echtholz und Stahlblech fügt sich mit ihrem schlichten Design nahtlos in jede Umgebung ein. Das massive, breitkufige Grundgestell aus verzinktem Stahlblech ist äußerst robust und witterungsbeständig. Die hölzerne Sitzfläche überzeugt mit natürlicher Haptik. Für den Außenbereich konzipiert Breite Kufen für sicheren Stand Aus verzinktem, korrosionsbeständigem Stahlblech und Holz gefertigt Vandalismussicher Schlichtes Design Mit Löchern zur Verankerung im Boden In verschiedenen Größen erhältlich Einsatzbereich = Außenarbeiten Außenbereich Höhe = 750 mm Tiefe = 840 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = holzfarben Sitzfläche Material = Holz Armlehnen = nein Gestell Material = verzinktes Stahlblech Holz Gestell Oberfläche = verzinkt Bodenverankerung = nein Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 28 kg
Weitere Informationen:
Bodenverankerung:
nein
Eigengewicht:
28
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
holzfarben
Höhe:
750
Tiefe:
840 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Armlehnen:
nein
Einsatzbereich:
Außenarbeiten\;Außenbereich\;
Gestell Material:
verzinktes Stahlblech\;Holz\;
Gestell Oberfläche:
verzinkt
Sitzfläche Material:
Holz
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD\/Spedition
Weitere Suchbegriffe: park tisch, Bänke für Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.638,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,94*
€ 3.521,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.927,16*
€ 3.483,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.783,23*
€ 3.312,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,25*
€ 3.221,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.638,53*
€ 3.139,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.