Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC, HxBxT 1.965 x 1.19 232490-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232490-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3060600530608
EAN/GTIN:
     4054923175822
Suchbegriffe:
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
laugenschrank asecos gmbh
asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC, HxBxT 1.965 x 1.197 x 603 mm, 12x Tablarauszug mit PP-Wanne, laborweiß 1 Schrank, 2 Abteile: Im asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC lagern Sie aggressive und nicht entzündbare Stoffe sicher voneinander getrennt. Der Sicherheitsschrank ist nach DIN EN 16121/16122 geprüft. Aggressive und nicht entzündbare Gefahrstoffe sicher in Arbeitsräumen lagern 2 Abteile zum gemeinsamen Lagern nicht brennbarer Flüssigkeiten und Säuren/Laugen Sicherheitsschrank nach DIN EN 16121/16122 geprüft Abschließbare Türen mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) Mit korrosionsbeständigen, metallfreien Lüftungskanälen Abteil Höhe = 1.869 mm Abteil Breite = 485 mm Abteil Tiefe = 570 mm Schranknutzung = Chemikalien Böden Art = Ausziehbarer Boden Böden Anzahl = 12 Bodenwannen Typ = Kleingebindewanne Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 275 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
485 mm
Abteil Höhe:
1869 mm
Abteil Tiefe:
570 mm
Böden Anzahl:
12
Eigengewicht:
275 kg
Fronten Farbe:
laborweiß
Korpus Farbe:
laborweiß
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Kleingebindewanne
Schranknutzung:
Chemikalien
Böden Art:
Ausziehbarer Boden
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1280.00 mm
DEPTH GRO:
760.00 mm
WEIGHT GRO:
300.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: säuren- und laugenschrank, Gefahrstoffschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.049,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.343,84*
€ 3.979,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.297,21*
€ 3.923,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.158,42*
€ 3.758,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.089,03*
€ 3.675,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.049,63*
€ 3.629,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.