Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC, HxBxT 1.965 x 1.19 232492-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232492-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3060600537223
EAN/GTIN:
     4054923233379
Suchbegriffe:
Hochschrank
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC, HxBxT 1.965 x 1.197 x 603 mm, 8x Tablarauszug mit PP-Wanne, 1x Einbaufach mit PE-Wanne, laborweiß 1 Schrank, 2 Abteile: Im asecos® Säuren- u. Laugenschrank CLASSIC lagern Sie aggressive und nicht entzündbare Stoffe sicher voneinander getrennt. Der Sicherheitsschrank ist nach DIN EN 16121/16122 geprüft. Aggressive und nicht entzündbare Gefahrstoffe sicher in Arbeitsräumen lagern 2 Abteile zum gemeinsamen Lagern nicht brennbarer Flüssigkeiten und Säuren/Laugen Sicherheitsschrank nach DIN EN 16121/16122 geprüft Abschließbare Türen mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) Mit korrosionsbeständigen, metallfreien Lüftungskanälen Abteil Höhe = 1.869 mm Abteil Breite = 485 mm Abteil Tiefe = 570 mm Schranknutzung = Chemikalien Böden Art = Ausziehbarer Boden Böden Anzahl = 8 Bodenwannen Typ = Kleingebindewanne Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 265 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
485 mm
Abteil Höhe:
1869 mm
Abteil Tiefe:
570 mm
Böden Anzahl:
8
Eigengewicht:
265 kg
Fronten Farbe:
laborweiß
Korpus Farbe:
laborweiß
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Kleingebindewanne
Schranknutzung:
Chemikalien
Böden Art:
Ausziehbarer Boden
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1280.00 mm
DEPTH GRO:
760.00 mm
WEIGHT GRO:
290.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: asecos hochschrank, hochschrank, Gefahrstoffschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.988,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.285,99*
€ 3.910,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.238,65*
€ 3.853,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.096,99*
€ 3.685,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.025,72*
€ 3.600,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.988,81*
€ 3.556,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.