Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC, Holz-Composite-Palette, 1.000 l, Öffnung NW225, Auslauf 232543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232543-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266155
EAN/GTIN:
     4055091220024
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC, Holz-Composite-Palette, 1.000 l, Öffnung NW225, Auslauf NW50 Im IBC mit Holz-Composite-Palette lagern Sie Chemikalien, Lebensmittel und andere Stoffe in einem robusten UV-stabilisierten HDPE-Behälter. Dank des verzinkten Gitterrahmens behält der Container auch bei hohen Temperaturen seine Form und lässt sich platzsparend stapeln. IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1160 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Staplertaschen Anlieferung = montiert Farbe = transparent Material = HDPE Eigengewicht = 65 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1160 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Anlieferung:
montiert
Eigengewicht:
65 kg
Farbe:
transparent
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Staplertaschen
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,69*
€ 510,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.