Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC, Gefahrgut-Ausführung, Stahlkufen, 1.000 l, Öffnung NW15 232556-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232556-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266169
EAN/GTIN:
     4055091220161
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC, Gefahrgut-Ausführung, Stahlkufen, 1.000 l, Öffnung NW150, Auslauf NW80 Der IBC überzeugt in der Gefahrgut-Ausführung mit einem robusten, UV-stabilisierten HDPE-Behälter innerhalb eines verzinkten Gitterrahmens. So behält der Container mit UN-Zulassung auch bei hohen Temperaturen seine Form und lässt sich platzsparend stapeln. IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/.. Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert (optional mit zusätzlichem UV-Schutz) Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1160 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Staplertaschen Anlieferung = montiert Farbe = schwarz Material = HDPE Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1160 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
55 kg
Farbe:
schwarz
Anlieferung:
montiert
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Staplertaschen
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,39*
€ 659,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,67*
€ 650,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.