Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Recobulk, Gefahrgut-Ausführung, PE-Palette, 1.000 Liter, 232565-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232565-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266193
EAN/GTIN:
     4055091220307
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Recobulk, Gefahrgut-Ausführung, PE-Palette, 1.000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50 Umweltschonend rekonditioniert, UN-zugelassen und platzsparend stapelbar: Der IBC Recobulk in der Gefahrgut-Ausführung überzeugt durch den robust verzinkten Gitterrahmen inkl. UV-stabilisiertem HDPE-Behälter. Sämtliche produktberührenden Teile wie Innenbehälter, Schraubkappe und Armaturen sind neu. Rekonditionierter IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Kostengünstig und umweltschonend aufbereitet Alle produktberührenden Teile neu (u. a. Innenbehälter, Schraubkappe) Gitterbox und Palette gereinigt und geprüft Auslauf mit verschweißter Siegelkappe Mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/.. Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert (optional mit zusätzlichem UV-Schutz) Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1160 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Füße Anlieferung = montiert Farbe = transparent Material = HDPE Eigengewicht = 59 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1160 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
59 kg
Anlieferung:
montiert
Farbe:
transparent
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Füße
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,08*
€ 398,18*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,89*
€ 415,31*
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 465,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,36*
€ 441,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.