Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Recobulk, Gefahrgut-Ausführung, Stahlkufen, 1.000 Liter, 232574-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232574-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266206
EAN/GTIN:
     4055091220390
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Recobulk, Gefahrgut-Ausführung, Stahlkufen, 1.000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50, UV-Schutz Umweltschonend rekonditioniert, UN-zugelassen und zum Lagern bei hohen Temperaturen geeignet: Der IBC Recobulk in der Gefahrgut-Ausführung überzeugt durch den robust verzinkten Gitterrahmen inkl. schwarzem HDPE-Behälter mit zusätzlichem UV-Schutz . Sämtliche produktberührenden Teile sind neu. Rekonditionierter IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Kostengünstig und umweltschonend aufbereitet Alle produktberührenden Teile neu (u. a. Innenbehälter, Schraubkappe) Gitterbox und Palette gereinigt und geprüft Mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/.. Behälter aus schwarzem HDPE für zusätzlichen UV-Schutz Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1160 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Füße Anlieferung = montiert Farbe = schwarz Material = HDPE Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1160 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
55 kg
Anlieferung:
montiert
Farbe:
schwarz
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Füße
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,98*
€ 438,49*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,67*
€ 439,06*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 468,43*
€ 542,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,98*
€ 493,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,32*
€ 479,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.