Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC, Gefahrgut-Ausführung, PE-Palette, 600 l, Öffnung NW150, 232632-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232632-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266162
EAN/GTIN:
     4055091220093
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC, Gefahrgut-Ausführung, PE-Palette, 600 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50 Der IBC überzeugt in der Gefahrgut-Ausführung mit einem robusten, UV-stabilisierten HDPE-Behälter innerhalb eines verzinkten Gitterrahmens. So behält der Container mit UN-Zulassung auch bei hohen Temperaturen seine Form und lässt sich platzsparend stapeln. IBC mit verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen Mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/.. Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert (optional mit zusätzlichem UV-Schutz) Platzsparend stapelbar Großflächige Tafel für Beschriftungen Plombierbare Ein- und Auslauföffnung Lagereignung = IBC Außenmaß Höhe = 1000 mm Außenmaß Breite = 800 mm Außenmaß Tiefe = 1200 mm Unterbau = Staplertaschen Anlieferung = montiert Farbe = transparent Material = HDPE Eigengewicht = 48 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
48 kg
Anlieferung:
montiert
Farbe:
transparent
Lagereignung:
IBC
Material:
HDPE
Unterbau:
Staplertaschen
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder - Schierenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,52*
€ 599,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,38*
€ 571,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,25*
€ 556,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.