Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller DT 6, für 1x 200-Liter-Fass, TK 450 kg 232689-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232689-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115199
EAN/GTIN:
     4055661026759
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller denios
fassroller
fassroller 200l
Fassroller DT 6, für 1x 200-Liter-Fass, TK 450 kg Ob Stahl-, Bergungs- oder Sicherheitsfässer: Im Fassroller DT 6 aus Stahl finden unterschiedliche Gebinde variabel Platz. Dazu lässt sich die Halterung je nach Fassgröße von 680 auf 840 mm Durchmesser ausziehen. Verzinkter Stahl macht die Rollbasis widerstandsfähig gegen Regen. 4 Lenkrollen sorgen zudem für ein komfortables Handling beim Verfahren. Fassroller DT 6 für Transport von Stahl-, Bergungs- und Sicherheitsfässern Aus verzinktem Stahl Mit Verstellmöglichkeit von Ø 680 auf 840 mm Inkl. 4 Lenkrollen für leichtes Verfahren Optional als elektrisch leitfähige Ausführung erhältlich Ladefläche innen Durchmesser = 840 mm Tragkraft = 450 kg Material = Stahl
Weitere Informationen:
Ladefläche innen Durchmesser:
840 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
23.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 201,54*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,88*
€ 275,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,51*
€ 310,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.