Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Mehrwegbehälter, stapelbar, HxBxT 238 x 410 x 610 232763-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232763-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     174008
EAN/GTIN:
     4250692929356
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgut-Mehrwegbehälter, stapelbar, HxBxT 238 x 410 x 610 mm, 38 l In dem stapelbaren Gefahrgut-Mehrwegbehälter aus Kunststoff transportieren Sie gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III sicher mit UN-Zulassung. Der Stülpdeckel mit Metall-Clips sorgt für einen festen Verschluss und ein einfaches Handling des Transportgutbehälters. Gefahrgut-Mehrwegbehälter für Farben, Spraydosen etc. UN-zugelassen für die Verpackungsgruppen II und III Stülpdeckel mit fest montierten Metall-Clip-Verschlüssen Aus widerstandsfähigem, purpurrotem Polypropylen (PP) gefertigt Platzsparend stapelbar In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Gefahrgut-Mehrwegbehälter Deckel feststellbar = ja Deckel Material = Kunststoff Material = Kunststoff Höhe = 238 mm Breite = 410 mm Tiefe = 610 mm Volumen = 38 l
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Gefahrgut-Mehrwegbehälter
Breite:
410 mm
Deckel feststellbar:
ja
Deckel Material:
Kunststoff
Höhe:
238 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
610 mm
Volumen:
38 l
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 97,69*
€ 119,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 136,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248043
ab € 150,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.